| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134584 Herst.-Nr.: 1500047 EAN/GTIN: 0852684930926 |
| |
|
| | |
| Zubehör zur Transport-Tasche Safety Bucket.- Kapazität 4,5 kg - Länge 81-120 cm Weitere Informationen: | | Kapazität: | 4,5 kg | Länge: | 81-120 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Gummispanner, Spanngummi, spanngummi 3m, gummispanner, spanngummi 3000 mm, Bungee, Bungee-Halteband, Kletterzubehör, Safe Bucket, SafeBucket, Safety Bucket, SafetyBucket, Verbindungselement, Zubehör Höhensicherung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,57* | € 27,23* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,89* | € 28,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|