Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Schutznetz, braun, für Ø 50-80 mm, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Schutznetz, braun, für Ø 50-80 mm, 100 m
Kunststoff Schutznetz, braun, für Ø 50-80 mm, 100 m
Kunststoff Schutznetz, braun, für Ø 50-80 mm, 100 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-134490
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     134490
EAN/GTIN:
     4050075063659
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Diese schlauchförmige Hülle wird empfohlen, um Ihre Bauteile, Maschinenteile, Glaswaren etc. bei Transport oder Lagerung zu schützen. Sie ist leicht zu verwenden und nimmt die Form Ihrer Produkte an. So schützen die Kunststoff-Schutznetze die Oberfläche Ihrer Produkte wie eine zweite Haut. Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte.- passt sich perfekt der Form der Produkte an - Lieferung in Spenderbox und mehrfach verwendbar - kann mit einer Schere geschnitten werden - kein Ansammeln von Feuchtigkeit unter dem Polsterschutz - Säure- und Lösungsmittelbeständig - gefertigt aus extrudiertem PE - für Ø 50-80 mm - Länge 100 m
Weitere Informationen:
für Ø:
50-80 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, netzschlauch 100m, autonetz, oberflächenschutznetz braun, Kunststoff, Schutznetz, Schutzschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.