| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134134 Herst.-Nr.: OCC-B EAN/GTIN: 4050075721023 |
| |
|
| | |
| - mit einer Hand bedienbar - Steckerreinigung mit einem Klick - für mehr als 500 Vorgänge - für alle gängigen PC und APC Stecker auch E2000 - zum Reinigen der Stirnfläche eines faseroptischen Steckers mit 2,5 mm Ferrule (z. B. SC), auch in Steckerkupplungen - Stecker hinter dem Patchfeld können ohne Demontage bequem und effizient gereinigt werden - Reinigung an bestehenden Anlagen, des optischen Ausgangs bei Messgeräten und von LWL Patchkabeln - Spitze teleskopierbar - Typ für MU/LC, 1,25 mm Ferrule Weitere Informationen: | | Typ: | für MU/LC, 1,25 mm Ferrule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasfaser reiniger, Ferrulenreiniger, Ferrulenreinigung, Ferulenreiniger, Ferulenreinigung, Glasfaserkabel, Glasfaserreineger, LWL Reiniger, LWL-Reiniger, LWL-Stecker, LWL-Stecker-Reiniger, One Click Cleaner, One Click Reiniger, One-Click Cleaner, One-Click-Cleaner, One-Click-Reiniger, Reiniger für Glasfaserstecker, Steckerreiniger, Steckerreinigung, Trockenreiniger |
| | |
| |