Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 10,0 mm², Länge 22 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 10,0 mm², Länge 22 mm, rot
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 10,0 mm², Länge 22 mm, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-133745
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     133745
EAN/GTIN:
     4050075602704
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhülsen 10 mm² rot
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen 10mm2 isoliert
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung. - Querschnitt 10,0 mm² - Länge 22 mm - Farbcode rot
Weitere Informationen:
Querschnitt:
10,0 mm²
Länge:
22 mm
Farbcode:
rot
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.