Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer, 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ziffer, 1
Ziffer, 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-133727
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     133727
EAN/GTIN:
     4050075747061
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
- dauerhaft haltbar - ohne Rückstände wirde ablösbar - Ziffer 1 - Material selbstklebende Folie - Schrifthöhe 50 mm - Bogen-Format 22 x 57 mm - Farbe gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Ziffer:
1
Material:
selbstklebende Folie
Schrifthöhe:
50 mm
Bogen-Format:
22 x 57 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende zahlen schrifthöhe 50mm, nummernetiketten, Klebe-Ziffer, Klebeziffer, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,01*
€ 61,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,66*
€ 56,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,82*
€ 54,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,61*
€ 45,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.