Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thinsulate Thermounderall ALTOS EBX, schwarz, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thinsulate Thermounderall ALTOS EBX, schwarz, Größe 2XL
Thinsulate Thermounderall ALTOS EBX, schwarz, Größe 2XL
Thinsulate Thermounderall ALTOS EBX, schwarz, Größe 2XL
Thinsulate Thermounderall ALTOS EBX, schwarz, Größe 2XL
Thinsulate Thermounderall ALTOS EBX, schwarz, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     284WZ-133694
Hersteller:
     Wahler
Herst.-Nr.:
     1400003-0027-XXL
EAN/GTIN:
     4044465492426
Suchbegriffe:
Kälteschutz
Kälteschutz-Kleidung
Kälteschutz-Underall
Kälteschutzkleidung
- ISIZE passformoptimierter Schnitt - 3M Thinsulate Markenqualität - hochschließender Zwei-Wege - Front-Reißverschluss - Steh-/Umlegkragen aus Stick - Ventilationsöffnung unter den Armen - Ärmel- und Beinbündchen aus elastischem Stretchmaterial - praktischer Gesässreißverschluss - Ribstop Optik - Größe 2XL - Material 100% Polyamid - Funktionsmaterial 100% Polyester - Farbe schwarz - Maschinenwaschbar 40 °C, Schonwäsche, nicht heiß bügeln, chemische Reinigung
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Material:
100% Polyamid
Funktionsmaterial:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Maschinenwaschbar:
40 °C, Schonwäsche, nicht heiß bügeln, chemische Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.