| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133691 Herst.-Nr.: 1400003-0027-M EAN/GTIN: 4044465492396 |
| |
|
| | |
| Jetzt mit elastischen Einsätzen im Bereich der Schultern und Hüften sowie Ellbogen und Knien! Das Plus an optimaler Bewegungsfreiheit und Tragekomfort unter dem Gore-Tex Overall STRATOS EBX bei allen Arbeiten!- ISIZE passformoptimierter Schnitt - 3M Thinsulate Markenqualität - hochschließender Zwei-Wege - Front-Reißverschluss - Steh-/Umlegkragen aus Stick - Ventilationsöffnung unter den Armen - Ärmel- und Beinbündchen aus elastischem Stretchmaterial - praktischer Gesässreißverschluss - Ribstop Optik - Größe M - Material 100% Polyamid - Funktionsmaterial 100% Polyester - Farbe schwarz - Maschinenwaschbar 40 °C, Schonwäsche, nicht heiß bügeln, chemische Reinigung Weitere Informationen: | | Größe: | M | Material: | 100% Polyamid | Funktionsmaterial: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz | Maschinenwaschbar: | 40 °C, Schonwäsche, nicht heiß bügeln, chemische Reinigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |