| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133665 Herst.-Nr.: 133665 EAN/GTIN: 4050075844982 |
| |
|
| | |
| Diese innovative Klappwerkbank bietet das optimale Verhältnis von Gewicht, Mobilität, Stabilität und Größe zum effektiven, rückenschonenden Arbeiten bei maximaler Arbeitssicherheit. Ideal für den Einsatz auf Baustellen geeignet, sowie als platzsparende Lösung in kleinen Räumen.- sehr stabile, hochbelastbare Leichtbauweise - klappbarer Handgriff für leichtes Transportieren - robuste Siebdruckarbeitsfläche mit rutschhemmender, rauer Oberfläche - Arbeitsplatte in 30 mm T-Profil Stahlrahmen eingefasst - einzeln höhenverstellbare Tischbeine für optimalen Stand und einstellbare Arbeitshöhe von 800-825 mm - federvorgespannter Schnellverschluss für schnellen Auf- und Abbau - Gestell aus Stahlrohr - zusammengeklappt frei abstellbar dank optimaler Gewichtsverteilung - Schraubstöcke lassen sich mittels Heuer Tischklammern spielend leicht befestigen - geeignet für die Montage von Piher Tischhalterungen - Abmessung Arbeitsfläche 785 x 585 mm - Höhe 800-825 mm - Abmessung zusammengeklappt 785 x 250 x 585 mm - statische Flächentraglast max. 200 kg Weitere Informationen: | | Abmessung Arbeitsfläche: | 785 x 585 mm | Höhe: | 800-825 mm | Abmessung zusammengeklappt: | 785 x 250 x 585 mm | statische Flächentraglast: | max. 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappwerkbank Titan, Rollwerkbank, Rollwerkbank Titan, Werkbank, Werkbank Titan, Werkbank Titan R1 |
| | |
| |