Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilsack Rope Bag, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilsack Rope Bag, Größe 2
Seilsack Rope Bag, Größe 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-133502
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     ACS-0009-2
EAN/GTIN:
     4030281050575
Suchbegriffe:
Seilsack
skylotec seilsack
- Material Polyamid - Ø 300 mm - Inhalt 22 l - Tragfähigkeit max. 15 kg - Seillänge max. 50 m (Ø 11 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ø:
300 mm
Inhalt:
22 l
Tragfähigkeit max.:
15 kg
Seillänge:
max. 50 m (Ø 11 mm)
Weitere Suchbegriffe: Gerätesack, Rope Bag, Seiltasche, Transportsack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,03*
€ 19,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,59*
€ 22,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 18,80*
€ 25,23*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 19,63*
€ 26,36*
€ 8,00*
ab € 23,98*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-1
ab € 11,50*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-3
ab € 11,67*
Sonstiges
Skylotec
ACS-0009-4
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.