| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133252 Herst.-Nr.: 1000878 EAN/GTIN: 4050075682805 |
| |
|
| | |
| Die ausgelegte Plane ist mit zusätzlichen Klettverschluss-Schlaufen versehen, um insbesondere einteilige Auffanggurte betriebsbereit zu halten und das lästige Verdrehen zu vermeiden. Gurt geordnet auf die Plane legen, mit den Klettverschlüssen fixieren, einfalten, einrollen und fertig. Beim Öffnen liegt der Gurt dann wieder übersichtlich in einsatzbereiter Position vor.- ideal zum Verpacken von Seilen und Auffanggurten - mit Plane zum Befestigen und Aufbewahren von Gurten - Material Cordura 500 - Farbe blau/schwarz - Volumen ca. 35 l - Maße 40 x 25 x 25 cm - Maße Plane 120 x 90 cm Weitere Informationen: | | Material: | Cordura 500 | Farbe: | blau/schwarz | Volumen: | ca. 35 l | Maße: | 40 x 25 x 25 cm | Maße Plane: | 120 x 90 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsseil, bornack sicherungsseil, sicherheitsleine, sicherungsseil 400 mm, Gurtsack, Gurttasche, Sack, Seil-, Seiltasche, Tasche, Transportsack, Transporttasche |
| | |
| |