| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133066 Herst.-Nr.: 30896 EAN/GTIN: 4050075584697 |
| |
|
| | |
| - selbstklebend - rechtsweisend, für die Kennzeichnung von beweglichen Gefahrenstellen gemäß ASR A1.3 - Farbe rot / weiß - Breite 60 mm - Länge 66 m - Material selbstklebende Folie - Norm ASR A1.3 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot / weiß | Breite: | 60 mm | Länge: | 66 m | Material: | selbstklebende Folie | Norm: | ASR A1.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66mx60mm, markierband, markierband 60mm, Absperrband, Absperrbänder, Makierband, Makierbänder, Makierungsband, Makierungsbänder, Sicherheitsbänder, Signalbänder, Sperrband, Sperrbänder, Warnbänder, Warndruckbänder, Warnmarkierungsbänder |
| | |
| |