| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132924 Herst.-Nr.: 132924 EAN/GTIN: 4050075743155 |
| |
|
| | |
| - selbstklebend, haftet zuverlässig auf Karton, Metall und Kunststoff - optimaler Schutz für Versandpapiere - Material Polypropylen - Außenmaß 235 x 175 mm - Innenmaß 225 x 165 mm Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Außenmaß: | 235 x 175 mm | Innenmaß: | 225 x 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, PP-Beutel, karton-tasche a5, karton tasche, begleitpapiertaschen a5, begleittaschen lieferschein-rechnung, Dokumentenmappe, Dokumententasche, Folientaschen, Frachtpapiertaschen, pp-beutel, Sammelmappe, Sammeltasche, Versandtaschen, Zubehör für Verpackungsmittel |
| | |
| |