| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-130732 Herst.-Nr.: 4317784855259 EAN/GTIN: 4050075533954 |
| |
|
| | |
| Leer, aus Stahlblech, blau lackiert, mit Griff und Loch für Bügelschloss. Zwei verschiedene Ausführungen sowie drei verschiedene Größen sind lieferbar- Der Dönges Werkzeugkasten, meisterhaft aus robustem Stahlblech gefertigt, ist ein wahres Bollwerk der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Seine unvergleichliche Stärke macht ihn zum perfekten Gefährten für leidenschaftliche Handwerker. - Die Toolbox öffnet mit ihren insgesamt 5 Fächern – 4 davon elegant seitlich ausziehbar – ein Universum an Möglichkeiten, Ihre Zangen, Schraubenzieher und weitere Schätze wohlgeordnet zu beherbergen. - Mit ihrem stabilen Doppelgriff begleitet die Werkzeugkiste sie in jedes Abenteuer und verspricht Sicherheit hinter einem Vorhängeschloss, wenn die Pause ruft. (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) - Ein treuer Gefährte: Seine einzigartige graue Hammerschlaglackierung verleiht dem Werkzeugkoffer nicht nur eine robuste Ausstrahlung, sondern garantiert auch Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. - In Europa gefertigt, steht der Profi Werkzeugkasten für unübertroffene Qualität und ökologische Weitsicht, durch kurze Transportwege sowie ständiger Qualitätskontrolle. - Ausführung 5-teilig - Abmessung LxBxH 530 x 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-teilig | Abmessung LxBxH: | 530 x 200 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |