Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128143 Herst.-Nr.: E300830360 EAN/GTIN: 7638900379914 |
| |
|
| | |
| Ideal geeignet für elektronische Bücher, schlüsselloses Zugangssystem, Funkschlüssel, Spiele, Terminplaner- Spannung 3 V - Leistung 290 mAh - Typ CR2430 Weitere Informationen: | | Spannung: | 3 V | Leistung: | 290 mAh | Typ: | CR2430 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 1,49* | € 2,10* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,16* | € 2,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,16* | € 3,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 2,27* | € 3,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,36* | € 3,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|