Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122933 Herst.-Nr.: 181540 EAN/GTIN: 4021103815403 |
| |
|
| | |
| Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem raaco- Sortimentskasten, mit Presszange, Inhalt, 500 Stück sortiert je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237 18 0024, 18 0026, 18 0036, 25 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237 18 0052, 25 Stück Gabelkabelschuhe 18 0124, 18 0146, je 25 Stück Stiftkabelschuhe DIN 462311 8 0222, 18 0224, je 25 Stück Flachsteckhülsen DIN 46245 18 0230, 18 0232, je 20 Stück Flachsteckhülsen mit Abzweig 18 0280, 18 0282, je 20 Stück Flachstecker 18 0290, 18 0292, je 10 Stück Rundstecker 18 0300, 18 0302, je 10 Stück Rundsteckhülsen 18 0310, 18 0312, 25 Stück Stoßverbinder 18 0330, 20 Stück Stoßverbinder 18 0332, 10 Stück Stoßverbinder 18 0334, Presszange 10 1892- Mit Werkzeug ja - Isolierte Aderendhülsen - - Isolierte Kabelverbindungen - - Nicht-isolierte Aderendhülsen nein - Presskabelschuhe für Cu-Leiter nein - Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter nein - Kabelbinder nein - Kabelverschraubungen nein - Nicht-isolierte Kabelverbindungen - Weitere Informationen: | | Mit Werkzeug: | ja | Isolierte Aderendhülsen: | - | Isolierte Kabelverbindungen: | - | Nicht-isolierte Aderendhülsen: | nein | Presskabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Kabelbinder: | nein | Kabelverschraubungen: | nein | Nicht-isolierte Kabelverbindungen: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco kabelbinderzange, kabelbinderpistole, Kabelschuh-Sortiment |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,30* | € 96,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,90* | € 97,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,95* | € 104,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,29* | € 105,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,97* | € 106,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|