Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestückter Werkzeugkoffer Bomber Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestückter Werkzeugkoffer Bomber Elektro
Bestückter Werkzeugkoffer Bomber Elektro
Artikel-Nr.:
     284WZ-122825
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170376
EAN/GTIN:
     4021103703762
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Meisterkoffer Bomber, neuartiger, doppelwandiger Hartschalenkoffer aus schlag- und stoßfestem Polyäthylen-Kunststoff. Extreme Haltbarkeit, nahezu unverwüstlich. Resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie viele Chemikalien. Mit 2 Werkzeugtafeln, 2 abschließbaren Metallschlössern, Dokumentenfach, verstellbaren Separationen im Kofferboden. Komplett mit 23 Werkzeugen, Abisolierzange Nr. 10 9686, Elektronik-Seitenschneider Nr. 10 1040, Telefonzange, gerade Nr. 10 9216, Wasserpumpenzange Nr. 10 9224, Telefonzange, gebogen Nr. 10 9238, Kombinationszange Nr. 10 9336, Kraft-Seitenschneider Nr. 10 9528, Stechahle Nr. 11 0482, Stiftschlüssel-Satz Nr. 11 0590, Spannungsprüfer Nr. 11 1280, Präzisions-Schraubendreher Nr. 11 1864, Schlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7702, dito Nr. 11 7704, dito Nr. 11 7705, dito Nr. 11 7706, Kreuzschlitz-Schraubendreher mit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7731, dito Nr. 11 7732, dito Nr. 11 7741, dito Nr. 11 7742, Kabelmesser, Kunststoff Nr. 12 0050, Universalschere Nr. 12 0122 Taschensäge Nr. 12 0490, Kabelmesser Nr. 12 1010, Koffer, leer Nr. 17 0076- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider 5 - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 2 - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 2 - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 4 - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
5
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, Bestückter, Hartschalenkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 454,30*
€ 504,76*
Lager 284
Frei Haus
ab € 474,99*
€ 524,39*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 490,61*
€ 536,98*
Frei Haus
ab € 488,91*
€ 538,83*
Frei Haus
ab € 496,25*
€ 543,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,39*
€ 624,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,56*
€ 612,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,99*
€ 565,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.