| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122801 Herst.-Nr.: 162950 EAN/GTIN: 4021103629505 |
| |
|
| | |
| Filament-Klebeband mit Gitter-Fadenverstärkung, Trägerschicht aus Polypropylen, verstärkt mit durchgehenden, längs und quer verlaufenden, vernetzten Nylonfäden, einseitig beschichtet mit Kautschukkleber, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, äußerst reißfest (Längs- und Querfestigkeit), kein seitliches Ausfasern, starke Soforthaftung, Bündelung und Durchziehen von Kabeln und Kabelsträngen, hochfestes Paketband zum Verschließen und Verstärken auch von schweren Verpackungen, z. B. von Pappschachteln und Kartons, Umreifen schwerer Packstücke und anderer Güter, Banderolieren von Kunststoff- und Metallrohren, Metallstäben, usw.- Werkstoff sonstige - Länge 50 - Farbe transparent - Doppelseitig nein - Breite 50 - UV-beständig - - Stärke - - Selbstverlöschend - - Temperaturbeständig bis - - Isolierend nein - Geeignet für Hochspannung - - Vulkanisierend - - Selbstverschweißend/Amalgamierend nein Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 50 | Farbe: | transparent | Doppelseitig: | nein | Breite: | 50 | UV-beständig: | - | Stärke: | - | Selbstverlöschend: | - | Temperaturbeständig bis: | - | Isolierend: | nein | Geeignet für Hochspannung: | - | Vulkanisierend: | - | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband 50mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Filament, Klebeband, selbstverschweißendes Dichtband, selbstverschweißendes Silikonband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 8,13* | € 12,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,58* | € 12,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,85* | € 12,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,00* | € 13,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,18* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|