Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-122563 Herst.-Nr.: 142197 EAN/GTIN: 4021103421970 |
| |
|
| | |
| Kabelgleitfett GLIT, sicherer Gleitfilm auf Wachs-Wasser-Basis für alle Kabel und Leitungen, verringert den Reibungswiderstand bis zu 50 % beim Einziehen in glatte oder gerippte Rohre und schützt so vor Kabelmantelschäden, spritz- und pumpfähig, wasserlöslich, silikonfrei, hautverträglich, nicht brennbar, nicht leitend- Einsatzbereich Rohre - Funktion Schmierung - Inhalt 10 l Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Rohre | Funktion: | Schmierung | Inhalt: | 10 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 98,72* | € 119,41* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,26* | € 128,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,17* | € 143,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,19* | € 145,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 130,45* | € 154,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|