| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121524 Herst.-Nr.: 184070 EAN/GTIN: 4021103840702 |
| |
|
| | |
| Verbindungs-Schrumpfmuffen für Pressverbinder oder Schraubverbinder 1kV Dickwandige Elektroschrumpfmuffen (warmschrumpfend) mit hervorragender mechanischer Festigkeit, chemischer Resistenz und elektrischen Eigenschaften. Innenbeschichtung mit Heißschmelzkleber, daher ausgezeichnet zum Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Für die langzeitige Verbindung von Kunststoffkabeln im Erdreich als auch auf Kabelbahnen oder im Freien. Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, z. B. UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, Säuren, Erdalkalien. 50-150- Ausführung mittelwandig - Werkstoff sonstige - Länge - - Nennquerschnitt 150, , 50 - Farbe - - Halogenfrei - - Warengruppe 1 - UL-Zulassung nein - Wandstärke nach Schrumpf - - Betriebstemperatur - - Innendurchmesser vor Schrumpf - - Innendurchmesser nach Schrumpf - - Bedruckbar nein - Mit Innenkleber nein - Nenndurchmesser in Zoll - - Schrumpfrate 2:1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mittelwandig | Werkstoff: | sonstige | Länge: | - | Nennquerschnitt: | 150, , 50 | Farbe: | - | Halogenfrei: | - | Warengruppe: | 1 | UL-Zulassung: | nein | Wandstärke nach Schrumpf: | - | Betriebstemperatur: | - | Innendurchmesser vor Schrumpf: | - | Innendurchmesser nach Schrumpf: | - | Bedruckbar: | nein | Mit Innenkleber: | nein | Nenndurchmesser in Zoll: | - | Schrumpfrate: | 2:1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 25,45* | € 34,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,57* | € 42,90* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,32* | € 46,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 40,34* | € 53,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|