Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip-Zange 758-1 - Gesamtlänge: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip-Zange 758-1 - Gesamtlänge: 280 mm
Grip-Zange 758-1 - Gesamtlänge: 280 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118185
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     758-1
EAN/GTIN:
     4000896030361
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
- Tempergussbacken – extrem hitzebeständig – besonders resitent gegen Schweißperlablagerungen - Anwendung: Für flache und Vierkantmaterialien Zum Verschweißen auf Stoß - Schnell-Lösehebel - Backenwinkel 90° - Oberfläche: vernickelt - Made In Germany - Gesamtlänge: 280 mm - Netto-Gewicht: 0.94 kg - Nettogewicht 935 g - Länge 280 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
935 g
Länge:
280 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 41,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 41,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,80*
€ 41,85*
1
€ 4,90*
ab € 32,13*
€ 43,34*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 34,73*
€ 45,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.