Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 1803M-11 - Gesamtlänge: 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 1803M-11 - Gesamtlänge: 145 mm
Seitenschneider 1803M-11 - Gesamtlänge: 145 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-117058
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1803M-11
EAN/GTIN:
     4000896145218
Suchbegriffe:
Seitenschneider
hazet seitenschneider
seitenschneider
- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Eingelegtes Gelenk - Induktiv gehärtete Schneide mit Wate - Schneidenhärte: 62 HRC - Oberfläche: poliert, gestrahlt - DIN ISO 5749 - Made In Germany - Gesamtlänge: 145 mm - Netto-Gewicht: 0.16 kg - Nettogewicht 160 g - Länge 145 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider, Kraftseitenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,65*
€ 25,26*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,68*
€ 25,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 25,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 26,26*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 20,72*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.