Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider 1803-11 - Gesamtlänge: 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider 1803-11 - Gesamtlänge: 145 mm
Seitenschneider 1803-11 - Gesamtlänge: 145 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-117056
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1803-11
EAN/GTIN:
     4000896093854
Suchbegriffe:
Seitenschneider
hazet seitenschneider
seitenschneider
- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Eingelegtes Gelenk - Induktiv gehärtete Schneide mit Wate - Schneidenhärte: 62 HRC - Oberfläche: hochglanzverchromt - DIN ISO 5749 - Made In Germany - Gesamtlänge: 145 mm - Netto-Gewicht: 0.16 kg - Nettogewicht 161 g - Länge 145 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
161 g
Länge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebelmittenschneider, Kraftseitenschneider, Kunststoffschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,31*
€ 35,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 35,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 35,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 36,63*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 30,34*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.