Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile 2123-8 - Gesamtlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Feile 2123-8 - Gesamtlänge: 200 mm
Dreikant-Feile 2123-8 - Gesamtlänge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115774
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2123-8
EAN/GTIN:
     4000896012473
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
- Zahnung (Hieb): 2 = mittel - DIN 7261 Form C - Gesamtlänge: 200 mm - Netto-Gewicht: 0.17 kg - Länge 200 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, flachfeile 200mm, flachfeile, Dreikant-Feile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 14,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,69*
1
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 16,40*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 12,16*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.