Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feile 1934-9 - Gesamtlänge: 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosserie-Feile 1934-9 - Gesamtlänge: 430 mm
Karosserie-Feile 1934-9 - Gesamtlänge: 430 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115766
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1934-9
EAN/GTIN:
     4000896008131
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
karosserie feilenblatt
- Beulen mit Schweißbrenner erhitzen. Danach Beule mit der Feile bearbeiten. Durch den Feilvorgang wird – bedingt durch die Legierung – die Hitze aus der Beule heraus gezogen, die Beule glättet sich. - Kreuzhieb - Zahnung (Hieb): 1 = grob (1934-8) 3 = fein (1934-9) - Verkröpft - Kunststoff-Griff - Gesamtlänge: 430 mm - (Klingen)länge l1: 350 mm - Netto-Gewicht: 0.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Karosserie-Feile
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,56*
€ 79,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 79,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,96*
€ 80,09*
€ 4,90*
ab € 64,25*
€ 82,65*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 70,26*
€ 87,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.