Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosserie-Feilenblatt 1934-2 - Gesamtlänge: 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karosserie-Feilenblatt 1934-2 - Gesamtlänge: 350 mm
Karosserie-Feilenblatt 1934-2 - Gesamtlänge: 350 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-115760
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1934-2
EAN/GTIN:
     4000896008063
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
karosserie feilenblatt
- Flach - Gefräst, schräg verzahnt - Zahnung (Hieb): 1 = Grob 1934-1 2 = Mittel 1934-2 3 = Fein 1934-3 - Für Feilenhalter HAZET 1934 und 1934 N-1 - DIN 7264 Form A - Gesamtlänge: 350 mm - Netto-Gewicht: 0.31 kg - Länge 350 mm
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,47*
€ 19,70*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,69*
€ 20,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 21,01*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 21,30*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,21*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.