Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6600 VDE-Seitenschneider mit Schneidfase 180 mm, Griffe tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6600 VDE-Seitenschneider mit Schneidfase 180 mm, Griffe tauchisoliert
6600 VDE-Seitenschneider mit Schneidfase 180 mm, Griffe tauchisoliert
Artikel-Nr.:
     284WZ-114138
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66007180
EAN/GTIN:
     4018754038428
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
VDE-Seitenschneider mit Schneidfase DIN ISO 5749, Form B, Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht, Schneiden mit Schneidfase, Elektrostahl höchster Güte, Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC. Kopf verchromt, Griffe isoliert, mit Kunststoffhülle, DIN EN 60900, Schutzisoliert nach IEC 900 - - Griffe tauchisoliert - Breite 9,5 mm - Länge 180 mm - h 25 mm - Schneidwert harter Draht 2,5 mm - Schneidwert Pianodraht 2 mm - e 25,5 mm - Schneidwert weicher Draht 3,8 mm
Weitere Informationen:
Griffe:
tauchisoliert
Breite:
9,5 mm
Länge:
180 mm
h:
25 mm
Schneidwert harter Draht:
2,5 mm
Schneidwert Pianodraht:
2 mm
e:
25,5 mm
Schneidwert weicher Draht:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 6600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,98*
€ 33,38*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 25,16*
€ 33,43*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 25,30*
€ 33,89*
2 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 25,54*
€ 36,92*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,60*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.