Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen, Titan, Länge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen, Titan, Länge 450 mm
Nageleisen, Titan, Länge 450 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-110530
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     1610450T
EAN/GTIN:
     4050075510283
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen l.450mm
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Länge 450 mm
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Brechstange, Titanbrechstange, Titannageleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.