Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge mit Standardzahnung, Blattlänge 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge mit Standardzahnung, Blattlänge 550 mm
Handsäge mit Standardzahnung, Blattlänge 550 mm
Handsäge mit Standardzahnung, Blattlänge 550 mm
Handsäge mit Standardzahnung, Blattlänge 550 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-108666
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     612-550
EAN/GTIN:
     4050075275304
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz holzgriff
Die Dönges Handsäge ist mit ihrem 550 mm langen Blatt ideal für präzise und saubere Schnitte in verschiedenen Materialien. Das Blatt ist aus hochwertigem Elektrostahl gefertigt, poliert, geschränkt und sorgfältig geschärft, was eine optimale Schnittleistung ermöglicht. Das lackierte, geschlossene Holzheft bietet einen festen und komfortablen Griff, der die Handhabung erleichtert und Ermüdung reduziert. Diese Handsäge ist ein unverzichtbares Werkzeug für Handwerker, Heimwerker und Profis, die Wert auf Qualität und Effizienz legen.- Standardzahnung: Vielseitig einsetzbar und effizient. - Hochwertiges Elektrostahlblatt: Garantiert Langlebigkeit und Leistung - Polierter, geschränkter und geschärfter Zustand: Sorgt für dauerhafte Schärfe - Lackierter, geschlossener Holzgriff: Ermöglicht komfortables und kontrolliertes Sägen - Für Profis und Heimwerker: Perfekt für eine Vielzahl von Projekten - Blattlänge 550 mm - Material Elektrostahl
Weitere Informationen:
Blattlänge:
550 mm
Material:
Elektrostahl
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 550mm, dönges fuchsschwanz, Handsäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.