Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, isoliert, 1,5-2,5 mm², blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stoßverbinder, isoliert, 1,5-2,5 mm², blau
Stoßverbinder, isoliert, 1,5-2,5 mm², blau
Artikel-Nr.:
     284WZ-108356
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     108356
EAN/GTIN:
     4050075302468
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder 2,5mm²
- aus E-Cu - galvanisch verzinnt - mit Isolierhülse aus Polyamid - Einführtrichterermöglicht einfaches und schnelles Einführen - Querschnitt 1,5-2,5 mm² - Farbe blau - Temperaturbeständigkeit -60 bis +105 °C - Länge 25 mm
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1,5-2,5 mm²
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +105 °C
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Stoßverbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.