Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenreiniger One-Click Cleaner B Mini, für MU/LC, 1,25 mm Ferrule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenreiniger One-Click Cleaner B Mini, für MU/LC, 1,25 mm Ferrule
Trockenreiniger One-Click Cleaner B Mini, für MU/LC, 1,25 mm Ferrule
Artikel-Nr.:
     284WZ-108270
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     OCC-B Mini
EAN/GTIN:
     4050075315147
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Schnelles Reinigen von Steckerstirnflächen am Stecker oder auch in der Kupplung Der Reinigungsvorgang wird durch einfaches drücken des One-Click Cleaners ausgeführt. Dieses Werkzeug ist ideal für Service.- oder Messaufgaben (Messgeräte, Kupplungen, Mess- und Vorlauffasern u.v.m.) Steckerreinigung auch in der Kupplung für alle gängigen PC und APC Stecker auch E2000 mit nur einem Klick.Etwa 500 Reinigungszyklen.Produkt für FTTH (Fiber to the Home).- mit einer Hand bedienbar - Steckerreinigung mit einem Klick - für mehr als 500 Vorgänge - für alle gängigen PC und APC Stecker auch E2000 - zum Reinigen der Stirnfläche eines faseroptischen Steckers mit 2,5 mm Ferrule (z. B. SC), auch in Steckerkupplungen - ideal für den Einsatz in besonders engen Umgebungen: Stecker hinter dem Patchfeld werden ohne Demontage bequem und effizient gereinigt - Reinigung an bestehenden Anlagen, des optischen Ausgangs bei Messgeräten und von LWL Patchkabeln - Spitze teleskopierbar - Typ für MU/LC, 1,25 mm Ferrule
Weitere Informationen:
Typ:
für MU/LC, 1,25 mm Ferrule
Weitere Suchbegriffe: glasfaser reiniger, Ferrulenreiniger, Ferrulenreinigung, Ferulenreiniger, Ferulenreinigung, Glasfaserkabel, Glasfaserreineger, LWL Reiniger, LWL-Reiniger, LWL-Stecker, LWL-Stecker-Reiniger, One Click Cleaner, One Click Reiniger, One-Click Cleaner, One-Click-Cleaner, One-Click-Reiniger, Reiniger für Glasfaserstecker, Steckerreiniger, Steckerreinigung, Trockenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujikura
OCC-B
ab € 52,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.