Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 1,50 mm², Länge 15 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 1,50 mm², Länge 15 mm, schwarz
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 1,50 mm², Länge 15 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-108162
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     108162
EAN/GTIN:
     4050075292684
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
- Querschnitt 1,50 mm² - Länge 15 mm - Farbcode schwarz
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1,50 mm²
Länge:
15 mm
Farbcode:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,8105*
€ 1,2705*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,8615*
€ 1,3515*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,3515*
€ 1,60829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,2715*
€ 1,51309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,2115*
€ 1,44169
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,1215*
€ 1,33459
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,0815*
€ 1,28699
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,8615*
€ 1,02519
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,8615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.