Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,75 mm², Länge 14 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,75 mm², Länge 14 mm, grau
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 0,75 mm², Länge 14 mm, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-108158
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     108158
EAN/GTIN:
     4050075289868
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
- Querschnitt 0,75 mm² - Länge 14 mm - Farbcode grau
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,75 mm²
Länge:
14 mm
Farbcode:
grau
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,8105*
€ 1,2805*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 0,8615*
€ 1,3615*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,3615*
€ 1,62019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,2515*
€ 1,48929
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,2115*
€ 1,44169
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,1215*
€ 1,33459
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,0815*
€ 1,28699
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,8615*
€ 1,02519
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,8615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.