Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nesselband, nicht imprägniert, Breite 20 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nesselband, nicht imprägniert, Breite 20 mm, Länge 10 m
Nesselband, nicht imprägniert, Breite 20 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-105501
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     105501
EAN/GTIN:
     4050075101757
Suchbegriffe:
Isolierband
Nesselband
- Material 100 % Baumwolle Nm 100/2 - Stärke 0,22-0,25 mm - Bindung L1/1 - Ausrüstung kalandert evtl. gewachst - Ausführung nicht imprägniert - Breite 20 mm - Länge 10 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht imprägniert
Breite:
20 mm
Länge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.