| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-105486 Herst.-Nr.: 1-628.42.8.00 EAN/GTIN: 4027639007282 |
| |
|
| | |
| - Standard Telekommunikations-Anschluss-Einheit - mit LSA-PLUS-Schneidklemmtechnik - ohne PPA - Typ UAE 2 x 8 (8) - Farbe perlweiß (RAL 1013) - Ausführung Unterputz Weitere Informationen: | | Typ: | UAE 2 x 8 (8) | Farbe: | perlweiß (RAL 1013) | Ausführung: | Unterputz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AP-Steckdose, Aufnahmemodul, Aufputz Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Auslass, Daten-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datendoseneinsatz, DatenKommAbdeckung, Datensteckdose, Fernmeldesteckdose, Geräteabdeckung, TAE, TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, TAE-Dose, Telefondose, UAE Abdeckung, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, Zentralplatte |
| | |
| |