Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen, unisoliert, 1.00 mm² x 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen, unisoliert, 1.00 mm² x 6 mm
Aderendhülsen, unisoliert, 1.00 mm² x 6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104988
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     AH1-6
EAN/GTIN:
     4050075312627
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
- Kupfer, verzinnt gemäß EN 13600 und DIN 46228, Teil 1 - max. Querschnitt x Länge 1.00 mm² x 6 mm
Weitere Informationen:
max. Querschnitt x Länge:
1.00 mm² x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Endhülse, Hülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.