Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse DIN 46245, vollisoliert, 1,5-2,5 mm², 4,8 x 0,8 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachsteckhülse DIN 46245, vollisoliert, 1,5-2,5 mm², 4,8 x 0,8 mm, blau
Flachsteckhülse DIN 46245, vollisoliert, 1,5-2,5 mm², 4,8 x 0,8 mm, blau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104938
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     104938
EAN/GTIN:
     4050075322497
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
- aus CuZn - galvanisch verzinnt - mit aufgeweiteter Isolierhülse aus Polyamid und Cu-Innenhülse - Querschnitt 1,5-2,5 mm² - Stecker 4,8 x 0,8 mm - Farbe blau - Zulassung UL 128651 - Temperaturbeständigkeit -60 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1,5-2,5 mm²
Stecker:
4,8 x 0,8 mm
Farbe:
blau
Zulassung:
UL 128651
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +105 °C
Weitere Suchbegriffe: 820/1V, 830/3V, Flachstecker, Flachstecker/-hülse, Flacksteckverteiler, Hülse, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker, Rundstecker/-hülse, Rundsteckhülse, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,99*
€ 10,05*
€ 9,80*
ab € 6,99*
€ 10,05*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.