Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, isoliert, 0,5 - 1,0 mm², 4,8 x 0,5 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachstecker, isoliert, 0,5 - 1,0 mm², 4,8 x 0,5 mm, rot
Flachstecker, isoliert, 0,5 - 1,0 mm², 4,8 x 0,5 mm, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-104924
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104924
EAN/GTIN:
     4012078450225
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachstecker/-hülse
Flachsteckhülse
- aus CuZn - galvanisch verzinnt - mit aufgeweiteter Isolierhülse aus Polyamid und Cu-Innenhülse - Querschnitt 0,5 - 1,0 mm² - Stecker 4,8 x 0,5 mm - Farbe rot - Zulassung UL E128651 - Temperaturbeständigkeit -60 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,5 - 1,0 mm²
Stecker:
4,8 x 0,5 mm
Farbe:
rot
Zulassung:
UL E128651
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.