Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh, DIN 46237, isoliert, Gabelform, 4,0 - 6,0 mm², M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quetschkabelschuh, DIN 46237, isoliert, Gabelform, 4,0 - 6,0 mm², M6
Quetschkabelschuh, DIN 46237, isoliert, Gabelform, 4,0 - 6,0 mm², M6
Artikel-Nr.:
     284WZ-104908
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104908
EAN/GTIN:
     4050075301362
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh 4-6qmm gelb
quetschkabelschuh gabelform
quetschkabelschuh
- aus E-Cu - galvanisch verzinnt - mit aufgeweiteter Isolierhülse aus Polyamid - Einführtrichter ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Querschnitt 4,0 - 6,0 mm² - Größe M6 - Farbe gelb - Temperaturbeständigkeit -60 bis +105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
4,0 - 6,0 mm²
Größe:
M6
Farbe:
gelb
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +105 °C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Gabelkabelschuh, Kabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.