Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberoxid Knopfzelle, SR45/394/380, 1,55 V, 60 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberoxid Knopfzelle, SR45/394/380, 1,55 V, 60 mAh
Silberoxid Knopfzelle, SR45/394/380, 1,55 V, 60 mAh
Artikel-Nr.:
     284WZ-104844
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E1094002
EAN/GTIN:
     7638900253061
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
- Typ SR45/394/380 - Leistung 1,55 V, 60 mAh - Ø x Höhe 9,5 x 3,6 mm
Weitere Informationen:
Typ:
SR45/394/380
Leistung:
1,55 V, 60 mAh
Ø x Höhe:
9,5 x 3,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Batterie, Knopf-Batterie, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Silberoxid, Spezialbatterie, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,7223*
€ 1,0423*
1 Tag
42
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 3,21*
5 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 7,15*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0423*
€ 1,24034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9823*
€ 1,16894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9423*
€ 1,12134
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9023*
€ 1,07374
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7223*
€ 0,85954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,423* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.