Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse, isoliert, 2 x 1,0 mm², 15 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zwillings-Aderendhülse, isoliert, 2 x 1,0 mm², 15 mm, rot
Zwillings-Aderendhülse, isoliert, 2 x 1,0 mm², 15 mm, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-104838
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     104838
EAN/GTIN:
     4050075437092
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
- aus E-Cu, gemäß EN 13 600 - Oberfläche galvanisch verzinnt - Einführtrichter aus Polypropylen - Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4 - Temperaturbeständigkeit bis +105 °C - Querschnitt 2 x 1,0 mm² - Länge 15 mm - Farbcode rot
Weitere Informationen:
Querschnitt:
2 x 1,0 mm²
Länge:
15 mm
Farbcode:
rot
Weitere Suchbegriffe: Endhülse, Hülse, TWIN-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, ZwillingsAderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.