Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 5,0-10,0 mm², M5, rot mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 5,0-10,0 mm², M5, rot mm
Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 5,0-10,0 mm², M5, rot mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-104479
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     104479
EAN/GTIN:
     4050075502332
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot
- aus E-Cu, galvanisch verzinnt - von 1,0-6,0 mm² nach DIN 46237 und ähnliche Ausführung - aufgeweitete Isolierhülse aus Polyamid - Einführtrichter ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Querschnitt 5,0-10,0 mm² - Bohrung M5 - Farbe rot mm - Temperaturbeständigkeit -60 bis 105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
5,0-10,0 mm²
Bohrung:
M5
Farbe:
rot mm
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, quetschkabelschuh 10mm², DIN-Kabelschuh, Hülsen, Kabelschuh, Kabelschuhe, Quetschschuhe, Ringkabelschuhe, Stiftkabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 5,50*
€ 8,06*
€ 9,80*
ab € 5,50*
€ 8,06*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.