Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 1,5-2,5 mm², M4, blau m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 1,5-2,5 mm², M4, blau m
Ringkabelschuh DIN 46237, isoliert, 1,5-2,5 mm², M4, blau m
Artikel-Nr.:
     284WZ-104474
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     104474
EAN/GTIN:
     4050075394968
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh blau 1,5-2,5 mm
- aus E-Cu, galvanisch verzinnt - von 1,0-6,0 mm² nach DIN 46237 und ähnliche Ausführung - aufgeweitete Isolierhülse aus Polyamid - Einführtrichter ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Querschnitt 1,5-2,5 mm² - Bohrung M4 - Farbe blau m - Temperaturbeständigkeit -60 bis 105 °C
Weitere Informationen:
Querschnitt:
1,5-2,5 mm²
Bohrung:
M4
Farbe:
blau m
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis 105 °C
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, quetschkabelschuh 4 - 2,5 mm, DIN-Kabelschuh, Hülsen, Kabelschuh, Kabelschuhe, Quetschschuhe, Ringkabelschuhe, Stiftkabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 4,61*
€ 6,79*
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,79*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.