| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-104171 Herst.-Nr.: 104171 EAN/GTIN: 4317784865821 |
| |
|
| | |
| Schwere Ausführung- Körper aus Spezialguss - Prismenbacken aus Stahl - im Handgriff laufende, kräftige Gewindespindel - Farbe abweichend zwischen blau und grau - Backenbreite 120 mm - Spannweite 110 mm - Backenhöhe 33 mm Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 120 mm | Spannweite: | 110 mm | Backenhöhe: | 33 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,58* | € 71,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 71,89* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,22* | € 72,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,73* | € 88,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|