Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange, DIN ISO 5745, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundzange, DIN ISO 5745, 160 mm
Rundzange, DIN ISO 5745, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-103834
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     103834
EAN/GTIN:
     4050075199686
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
Qualität Made in Germany.- Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, verchromt - blendfrei seidenmatt verchromt - Griffe mit Zweikomponentenhüllen - Greifflächen gezahnt - kurze, stabile Backen - zum Biegen von Ösen von 2,5 bis 7,5 mm - Länge 160 mm - Norm DIN ISO 5745 - Farbe blau/schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Norm:
DIN ISO 5745
Farbe:
blau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.