Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102965 Herst.-Nr.: 1010200000 EAN/GTIN: 4008190090098 |
| |
|
| | |
| - Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse, isoliert 0,5 ... 10mm² - Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse, isoliert 0,5 ... 6mm² - Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 10mm² - Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss - Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss - Anschlussposition seitlich - Anzahl der Etagen 1 - Anzahl der Klemmstellen je Etage 2 - Montageart Hutschiene 35 mm - Höhe bei niedrigstbauender Montageart 47mm, Länge 60mm - Abmessung 56 x 7,9 x 46,5 mm - Temperaturbereich -50 bis +120 °C - Isolierstoff Thermoplast - Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0 - Farbe grün/gelb Weitere Informationen: | | Abmessung: | 56 x 7,9 x 46,5 mm | Temperaturbereich: | -50 bis +120 °C | Isolierstoff: | Thermoplast | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Farbe: | grün/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Anreihklemme, PE-Klemme, PE-Schutzleiterklemme, Reihenklemme, Schutzklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, SL-Klemme, Universal-Schutzleiterklemme, WPE 6 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,29586* | € 3,24586* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,30688* | € 3,25688* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,54* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,98* | ab € 2,57* | € 3,63* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 9,80* | ab € 3,42* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|