| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102855 Herst.-Nr.: 102855 EAN/GTIN: 4050075523078 |
| |
|
| | |
| - rollbare Stufenleitern aus Leichtstahl - leicht verfahrbar durch vollgummibereifte, nichtschmierende Rollen - unter Last absolut sicherer Stand - Holme aus Leichtstahl-Rechteckprofil mit abgerundeten Kanten, grün Pulverbeschichtet - Stufen 8 cm tief - Podest BxT 28 x 28 cm aus naturlasiertem Buchenholz mit rutschhemmender Riefung - zusammenklappbar - mit 4 Bremsrollen - Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 - GS-Zeichen - Entspr. UVV-BGV D36 - VDL - Länge 2,01 m Weitere Informationen: | | Länge: | 2,01 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Holzleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleiter holz 6 stufen, holzleiter, holzleiter 2m, Mehrzweckleiter, Plattformleiter, Podestleiter, Sprossenstehleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steiggerät, Steiggeräte, Stufenstehleitern, Teleskopleitern, Vielzweckleiter |
| | |
| |