| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102461 Herst.-Nr.: 639320 EAN/GTIN: 7638900393194 |
| |
|
| | |
| Energizer ist seit Jahrzehnten weltweit der Marktführer bei kleinen elektronischen Batterien. Sie können sich also auf die höchste Qualität der Batterien verlassen, mit denen all Ihre elektronischen Geräte betrieben werden, ob im Blutzucker-Messgerät oder bei neuesten Spielen oder Spielzeugen. - Typ LR43/186 - Spannung 1,5 V - Kapazität 100 mAh - Ø x Höhe 11,5 x 4,1 mm Weitere Informationen: | | Typ: | LR43/186 | Spannung: | 1,5 V | Kapazität: | 100 mAh | Ø x Höhe: | 11,5 x 4,1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, energizer knopfzelle alkali-mangan 1.5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Alkaline, Alkaline-Knopfzelle, Energizer, LR43, Spezialbatterie |
| | |
| |