Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkaline Fotobatterie, Block, 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkaline Fotobatterie, Block, 9 V
Alkaline Fotobatterie, Block, 9 V
Artikel-Nr.:
     284WZ-102336
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     102336
EAN/GTIN:
     7638900426663
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
- Baugröße Block - Spannung 9 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
Block
Spannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, 9v block e-block 6lr61, Alkali-Mangan, Alkaline, Fotozelle, Spezialbatterie
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,89*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,31*
12
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 2,69*
1 Tag
33
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,68*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.