Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102042 Herst.-Nr.: 120410 EAN/GTIN: 4021103204108 |
| |
|
| | |
| - die handliche Pistolenform macht das Kürzen bereits verlegter Rohre problemlos möglich - durch Pumpenbewegungenwird die Ratschenautomatik ausgelöst und das robuste Messer mit geringstem Handkraftaufwand durch das zu schneidende Material geführt - die Klingensymmetrie ermöglicht exakte rechtwinkelige, grat-und verformungsfreie Schnitte in rundem und kantigem Material - Messer auswechselbar - geeignet für harte und weiche Kunststoffe, Gummischläuche, Isoflex-Rohre, Hart- und Weich-PVC-Rohre - Arbeitsbereich Ø 6 - 35 mm - Länge 209 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Ø: | 6 - 35 mm | Länge: | 209 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, cimco kunststoffschere, rohrabschneider, Gummischlauchschneider, Kunststoff-Rohrabschneider, Kunststoff-Rohrschneider, Kunststoffrohrschneider, Schlauchrohrschneider, Schutzrohrschneider, Verbundrohrschneider |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 45,06* | € 58,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,08* | € 59,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 48,90* | € 62,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,21* | € 62,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 49,48* | € 62,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|