Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RDS Propan Druckregler mit Schlauchbruchsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RDS Propan Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
RDS Propan Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
Artikel-Nr.:
     284WZ-101882
Hersteller:
     Borrmann Brenner
Herst.-Nr.:
     2401
EAN/GTIN:
     4050075105274
Suchbegriffe:
Schlauchbruchsicherung
schlauchbruchsicherung
Regler erfüllen die Aufgabe, den Ausgangsdruck unabhängig von den Schwankungen des Eingangsdruckes und Änderungen des Durchflusses innerhalb festgelegter Grenzen konstant zu halten. - DIN 4811, DIN 30693, BGV D1, BGV D16, BGV D34 - mit integrierter Dichtheitsprüfung - zugelassen für den Betrieb unter Erdgleiche nach VBG 21 - für 425 Gramm Gasflaschen - Material Messing - Ausgangsdruck 1,5 bar fest eingestellt - Nenndurchfluss 1,5 kg/h Propangas fest eingestellt - Gaseingang G3/8 links - Gasausgang G3/8 links, Außengewinde
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausgangsdruck:
1,5 bar fest eingestellt
Nenndurchfluss:
1,5 kg/h Propangas fest eingestellt
Gaseingang:
G3/8 links
Gasausgang:
G3/8 links, Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: Propanregler, RDS, Regler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Borrmann Brenner
2801
ab € 2,63*
Zubehör
Borrmann Brenner
2401.0.90
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.